HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35ES 52.50 143TC 1.250
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 52.50 143TC 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 52.50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SSHERA35ES 52.50 143TC 1.250
Nr kat. BDI
23684638
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SSHERA35ES-52-50-143TC-1-250/p/23684638
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,876
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798940748
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
52.50:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
33.3
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
33
Mechanizm Napędowy
Helical-Hypoid
Seria Producenta
HERA35
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.65HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Stainless Steel
Moment Wyjściowy
1100In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Hypoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-56903
Waga / LBS
35
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 52.50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Długość Całkowita
8,69 Cale | 220,726 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,062 Cale | 52,375 Milimetry
Odległość Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,876 Cale | 200,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,61 Cale | 167,894 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,571 Cale | 116,103 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież