HUB CITY
HUB CITY
SSHERA45ES 28.01 56C 1.500
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY SSHERA45ES 28.01 56C 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 28.01:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SSHERA45ES 28.01 56C 1.500
Nr kat. BDI
23686054
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SSHERA45ES-28-01-56C-1-500/p/23686054
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,68
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798944104
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
28.01:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
62.5
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
63
Mechanizm Napędowy
Helical-Bevel
Seria Producenta
HERA45
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1800Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.86HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Machine Polished 316 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
2600In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-57245
Waga / LBS
50
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 28.01:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Bevel; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,068 Cale | 230,327 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Całkowita
9,51 Cale | 241,554 Milimetry
Odległość Osi
3,263 Cale | 82,88 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,61 Cale | 167,894 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,763 Cale | 146,38 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,263 Cale | 82,88 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież