BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
Nr kat. BDI
185186
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SSHF73260KB5HSP20HUT58SS/p/185186
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
50,39
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107255392
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1300Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
316 Cast Stainless Steel
Moment Wyjściowy
2281In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Stainless Steel AC Motor | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Moc Silnika jeżeli zamontowany
1HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
56C
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SSHF73260KB5HSP20HUT58SS
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
H11126
Waga / LBS
111
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
9,74 Cale | 247,396 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
19,8 Cale | 502,92 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wałka We.
1,88 Cale | 47,752 Milimetry
Odległość Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,08 Cale | 256,032 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież