HUB CITY
HUB CITY
SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SSW265 60/1 A WR 56C 1.188
Nr kat. BDI
20475457
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SSW265-60-1-A-WR-56C-1-188/p/20475457
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961822031
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
29.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
SSW260
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.216HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Machine Polished 316 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
1805In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Food Grade Synthetic lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0270-06742
Waga / LBS
55
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; SSW260 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,816 Cale | 223,926 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Otwór Wy.
1,188 Cale | 30,175 Milimetry
Odległość Osi
2,626 Cale | 66,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Długość Całkowita
9,44 Cale | 239,776 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,566 Cale | 141,376 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież