TSUBAKI
TSUBAKI
SWJ35E60DF
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI SWJ35E60DF
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 12MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SWJ35E60DF
Nr kat. BDI
17002233
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SWJ35E60DF/p/17002233
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,6
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02284
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.215HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
29.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
SWJ
Pozycja Montażowa
Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
537.518Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.215HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
29.5Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
4.18878
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 12MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
4,528 Cale | 115 Milimetry
Długość Wałka We.
1,063 Cale | 27 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,756 Cale | 70 Milimetry
Średnica Otworu
0,315 Cale | 8 Milimetry
Długość Całkowita
4,843 Cale | 123 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
1,378 Cale | 35 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,756 Cale | 70 Milimetry
Otwór Wy.
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież