BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA721-200-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR WA721-200-G
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
WA721-200-G
Nr kat. BDI
171641
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/WA721-200-G/p/171641
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,921
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711522332
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
200:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Right Hand
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
8.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
8.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.25HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
990In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
WA721-200-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52233
Waga / LBS
37
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,03 Cale | 51,562 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,09 Cale | 103,886 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,38 Cale | 162,052 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,59 Cale | 218,186 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Długość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Wałka We.
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież