BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WC730-1200-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR WC730-1200-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
WC730-1200-G
Nr kat. BDI
175603
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/WC730-1200-G/p/175603
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
32,704
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711608067
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1200:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Right Hand
Typ Wyjścia
Down Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1250Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.19HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
3650In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
WC730-1200-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
60806
Waga / LBS
73
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; Right Hand Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Długość Całkowita
12,45 Cale | 316,23 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,09 Cale | 281,686 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,44 Cale | 265,176 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież