BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-190-0271
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 011-190-0271
Gear Unit; Parallel; 271.3:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 6.6 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Nr. katalogowy
011-190-0271
Nr kat. BDI
21436988
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/011-190-0271/p/21436988
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,83
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171000288
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
271.3:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
6.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
6.6
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
100
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
115Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
100In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Four Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.025HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
6.25
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 271.3:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 6.6 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Szerokość Całkowita
3,6 Cale | 91,44 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Osi
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,6 Cale | 91,44 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Długość Całkowita
8,75 Cale | 222,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież