BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
011-762-4100
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 011-762-4100
Gear Unit; Parallel; 99.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Nr. katalogowy
011-762-4100
Nr kat. BDI
21573154
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/011-762-4100/p/21573154
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,6
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171005566
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
99.4:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
17.6
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
18
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
762
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
1330In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | F3 Insulation Class | Offset DC
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.5HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TENV
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
90VDC
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
41
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 99.4:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; 18 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Szerokość Całkowita
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Długość Całkowita
13,2 Cale | 335,28 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Otworu
0,39 Cale | 9,906 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,6 Cale | 370,84 Milimetry
Odległość Osi
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież