BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
014Q307-0057
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 014Q307-0057
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 57:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Spur
Nr. katalogowy
014Q307-0057
Nr kat. BDI
23185657
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/014Q307-0057/p/23185657
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,66
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171002404
Nazwa Handlowa
SHARQ
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
57:1
Rama Montażowa
48
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
30.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
30
Mechanizm Napędowy
Spur
Seria Producenta
307
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
190Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
400In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | B Insulation Class | Double Reduction
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
48
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
ODP
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
12.5
Długi Opis
Gear Unit; SHARQ; Parallel; 57:1 Ratio; 48 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Spur
Średnica Otworu
0,4 Cale | 10,16 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,13 Cale | 206,502 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,99 Cale | 152,146 Milimetry
Długość Całkowita
11,13 Cale | 282,702 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież