BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
016-175-0049
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 016-175-0049
Gear Unit; Parallel; 49.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
016-175-0049
Nr kat. BDI
21573193
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/016-175-0049/p/21573193
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,53
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171002640
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
49.1:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35.6
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
33
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
175
Pozycja Montażowa
Wall
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
130Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
165In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | B Insulation Class
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.1HP
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
10
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 49.1:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 33 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Długość Całkowita
9,64 Cale | 244,856 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,45 Cale | 138,43 Milimetry
Odległość Osi
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,6 Cale | 91,44 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10,008 Milimetry
Długość Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież