BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
016-200-8050
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
Opis
BISON GEAR & ENG 016-200-8050
Gear Unit; Parallel; 52.8:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 31 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Nr. katalogowy
016-200-8050
Nr kat. BDI
23035169
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/016-200-8050/p/23035169
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,32
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0845171002749
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
52.8:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
33.1
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
31
Mechanizm Napędowy
Helical-Spur
Seria Producenta
200
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
175Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Die Cast Aluminum
Wartość i JM Momentu Wy.
135In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | B Insulation Class
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.067HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
115/230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Single
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Waga / LBS
11.75
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 52.8:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 31 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
Odległość Osi
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Całkowita
12,3 Cale | 312,42 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,12 Cale | 130,048 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,79 Cale | 70,866 Milimetry
Średnica Otworu
0,281 Cale | 7,137 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,71 Cale | 18,034 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,98 Cale | 151,892 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież