BROWNING
BROWNING
107SMTP09
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 107SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
107SMTP09
Nr kat. BDI
358807
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/107SMTP09/p/358807
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,516
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460494722
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
200
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1260Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
107TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
3707.29In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PB0002
Waga / LBS
54
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Długość Całkowita
11,07 Cale | 281,178 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,77 Cale | 95,758 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,07 Cale | 306,578 Milimetry
Długość Wałka We.
4,08 Cale | 103,632 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
3/4 To 1-7/16 Cale | 19.05 To 36.513 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,76 Cale | 247,904 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Osi
3,77 Cale | 95,758 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież