BROWNING
BROWNING
115CMTP09 Q180
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 115CMTP09 Q180
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
115CMTP09 Q180
Nr kat. BDI
358813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/115CMTP09-Q180/p/358813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
41,768
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460540962
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
200
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
CMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2030Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
15.19HP
Numer Tulei Wyjściowej
115TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
4595In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PC0021
Waga / LBS
92
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Długość Całkowita
13,09 Cale | 332,486 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,08 Cale | 357,632 Milimetry
Szerokość Całkowita
11 Cale | 279,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
15/16 To 1-15/16 Cale | 23.813 To 49.213 Milimetry
Odległość Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież