BROWNING
BROWNING
215HMTP25 13T SAE-B 2
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 215HMTP25 13T SAE-B 2
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
215HMTP25 13T SAE-B 2
Nr kat. BDI
358871
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/215HMTP25-13T-SAE-B-2/p/358871
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
118,494
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460541587
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Hydraulic Adapter
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
4365Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
29.7HP
Numer Tulei Wyjściowej
215TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
25849In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PF0015
Waga / LBS
261
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Zakres Otw. Wy.
1-7/16 To 2-15/16 Cale | 36.513 To 74.613 Milimetry
Szerokość Całkowita
16,25 Cale | 412,75 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odległość Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Wysokość Całkowita
20,88 Cale | 530,352 Milimetry
Otwór Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Długość Całkowita
13,53 Cale | 343,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież