BROWNING
BROWNING
215SMTP09
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 215SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
215SMTP09
Nr kat. BDI
358874
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/215SMTP09/p/358874
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
102,604
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662288911692
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
200
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3010Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
215TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
3707.29In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PF0004
Waga / LBS
226
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Otwór Wy.
2,938 Cale | 74,625 Milimetry
Wysokość Całkowita
20,88 Cale | 530,352 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,87 Cale | 47,498 Milimetry
Odległość Osi
7,01 Cale | 178,054 Milimetry
Długość Wałka We.
5,87 Cale | 149,098 Milimetry
Szerokość Całkowita
16,25 Cale | 412,75 Milimetry
Długość Całkowita
15,7 Cale | 398,78 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-7/16 To 2-15/16 Cale | 36.513 To 74.613 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież