https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-22-PL-S-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnMlppOHhNRGN4TVRNMU5UUTVNRE16TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakpmVUV4ZlUxOUlVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYzczZTgzNjQzYzQ1ZDhlYzg2ZDg5YTY4YmVlYjhmOGMyZWMzZjM0MmFjNzc4OTIzOTVlMGRhYjE5ZWJlMA
HUB CITY
HUB CITY
22 1.5/1 SO S
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 22 1.5/1 SO S
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 1250 Output RPM; Direct Mounted; Spur
Nr. katalogowy
22 1.5/1 SO S
Nr kat. BDI
482207
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/22-1-5-1-SO-S/p/482207
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,9
UNSPSC
26111510
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798005751
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
20HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1250
Mechanizm Napędowy
Spur
Seria Producenta
22
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
21.2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
1111In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spur
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0220-01519
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
00575
Waga / LBS
24
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 1250 Output RPM; Direct Mounted; Spur
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Wałka We.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Długość Całkowita
6,125 Cale | 155,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,25 Cale | 234,95 Milimetry
Odległość Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież