BROWNING
BROWNING
307SMTP09
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 307SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
307SMTP09
Nr kat. BDI
358881
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/307SMTP09/p/358881
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
147,096
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460500256
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
200
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
6219Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
307TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
3707.29In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PG0002
Waga / LBS
324
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Długość Całkowita
18,66 Cale | 473,964 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
19,04 Cale | 483,616 Milimetry
Wysokość Całkowita
24,37 Cale | 618,998 Milimetry
Średnica Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Otwór Wy.
3,438 Cale | 87,325 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-15/16 To 3-7/16 Cale | 49.213 To 87.313 Milimetry
Odległość Osi
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Długość Wałka We.
7,45 Cale | 189,23 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
7,78 Cale | 197,612 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież