BROWNING
BROWNING
315HMTP25 14T SAE-C 4
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
315HMTP25 14T SAE-C 4
Nr kat. BDI
358887
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/315HMTP25-14T-SAE-C-4/p/358887
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
214,742
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460542188
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
Hydraulic Adapter
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
6220Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
50.4HP
Numer Tulei Wyjściowej
315TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
43865In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PH0008
Waga / LBS
473
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Otwór Wy.
3,938 Cale | 100,025 Milimetry
Średnica Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
8,53 Cale | 216,662 Milimetry
Długość Całkowita
16,97 Cale | 431,038 Milimetry
Wysokość Całkowita
26,35 Cale | 669,29 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry
Szerokość Całkowita
19,9 Cale | 505,46 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
8,53 Cale | 216,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież