BROWNING
BROWNING
415SMTP25B
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 415SMTP25B
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
415SMTP25B
Nr kat. BDI
358901
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/415SMTP25B/p/358901
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
433,116
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460575605
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SMTP
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
8953Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1HP
Numer Tulei Wyjściowej
415TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
900.34In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Barrier Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PK0008
Waga / LBS
954
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Wysokość Całkowita
31,8 Cale | 807,72 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
3-7/16 To 4-15/16 Cale | 87.313 To 125.413 Milimetry
Długość Wałka We.
9,23 Cale | 234,442 Milimetry
Odległość Osi
10,39 Cale | 263,906 Milimetry
Szerokość Całkowita
25,04 Cale | 636,016 Milimetry
Otwór Wy.
4,938 Cale | 125,425 Milimetry
Średnica Wałka We.
2,37 Cale | 60,198 Milimetry
Długość Całkowita
25,038 Cale | 635,965 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
10,39 Cale | 263,906 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież