https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4TWk4eE1EYzNNREV5TXpRNE9UTXhNQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODkxNTM0OGYwNzc5MTM0Mjk4NDU0NDBmZDMwNzM0ZmI2ZDU4ZTMwNGNmY2VmNjYyYWMwZWM3M2JjM2NhMDll
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226S-4-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F226S-4-B5
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
F226S-4-B5
Nr kat. BDI
168653
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/F226S-4-B5/p/168653
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,003
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711392348
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
4:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
437.5
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
431
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.17HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
284In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F226S-4-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39234
Waga / LBS
30
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,69 Cale | 220,726 Milimetry
Długość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Odległość Osi
2,6 Cale | 66,04 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież