BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231D-24-B5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F231D-24-B5
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
F231D-24-B5
Nr kat. BDI
168663
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/F231D-24-B5/p/168663
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,982
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711392560
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
73
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.17HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
828In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F231D-24-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
39256
Waga / LBS
43.9
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,41 Cale | 10,414 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Długość Całkowita
7,19 Cale | 182,626 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,83 Cale | 249,682 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Odległość Osi
3,11 Cale | 78,994 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież