BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F247D-24-B11
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR F247D-24-B11
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
F247D-24-B11
Nr kat. BDI
169610
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/F247D-24-B11/p/169610
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
69,445
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711472354
Nazwa Handlowa
OPTIMOUNT
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
73
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
200
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
6.61HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
5478In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
F247D-24-B11
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
47235
Waga / LBS
106
Długi Opis
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 25:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 73 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Osi
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Długość Całkowita
10,31 Cale | 261,874 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,615 Cale | 371,221 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,67 Cale | 118,618 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,88 Cale | 327,152 Milimetry
Średnica Otworu
0,94 Cale | 23,876 Milimetry
Otwór Wy.
2,188 Cale | 55,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież