BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA309A-25K-K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR FWA309A-25K-K
Speed Reducer; Parallel; 25:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Nr. katalogowy
FWA309A-25K-K
Nr kat. BDI
169075
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/FWA309A-25K-K/p/169075
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711455920
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Special
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
FWA309A
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
25Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.056HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
25In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWA309A-25-K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
45592
Waga / LBS
5
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 25:1 Ratio; Special Frame; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Worm
Odległość Nominalna Osi
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość Osi
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Całkowita
5 Cale | 127 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,594 Cale | 91,288 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież