BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GMP3336
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE GMP3336
Gear Unit; Parallel; 10:1 Ratio; 33-PSLH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 173 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
GMP3336
Nr kat. BDI
128500
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/GMP3336/p/128500
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,35
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
33-PSLH
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
173
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
GMP
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Powder Coated Enamel
Wartość i JM Momentu Wy.
109In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Face Mounted | Needle and Ball Bearing Construction | Optional Base Mount
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.333HP
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
208-230/460VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.baldor.com
Numer Materiałowy producenta
GMP3336
Waga / LBS
27
Długi Opis
Gear Unit; Parallel; 10:1 Ratio; 33-PSLH Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 173 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,205 Cale | 183,007 Milimetry
Odległość Osi
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,62 Cale | 41,148 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,9 Cale | 22,86 Milimetry
Średnica Otworu
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Długość Całkowita
13,91 Cale | 353,314 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,19 Cale | 131,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież