https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HMF2-1.5K-B5-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HMF2-1.5K-B5-B7
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 1167 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
HMF2-1.5K-B5-B7
Nr kat. BDI
183865
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/HMF2-1-5K-B5-B7/p/183865
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,34
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107120669
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Input 56C | Output 143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1167
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HMF
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
750Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
13.6HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Grained Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
712In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HMF2-1.5K-B5-B7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F05007
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Input 56C | Output 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 1167 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Długość Całkowita
7,75 Cale | 196,85 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Odległość Osi
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,525 Cale | 241,935 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież