https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-HMF-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyTWk4eE1EYzJPRFV5TnprME9UZzFOQzlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZlNFMUdYMUJNWDFGTVgwTkdVMTlHVEY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDk1NmU1NzIwNmM0MzdiYTI1ZTJhZDJhZjUxMmI1MDVlZTg3Yjc4Y2FjNzg3YWVlOTEwYTg5NjllNjI3ZDE2ZQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
HMF3-1.5K-B9-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR HMF3-1.5K-B9-B9
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 1167 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
HMF3-1.5K-B9-B9
Nr kat. BDI
183887
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/HMF3-1-5K-B9-B9/p/183887
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,68
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107120881
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
1.5:1
Rama Montażowa
Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1166.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1167
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
HMF
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1100Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
17.79HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Grained Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
932In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HMF3-1.5K-B9-B9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F05029
Waga / LBS
50
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 1167 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Osi
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,13 Cale | 231,902 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,075 Cale | 306,705 Milimetry
Długość Całkowita
9,93 Cale | 252,222 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież