DODGE
DODGE
M10C25T01108
DODGE DODGE
Opis
DODGE M10C25T01108
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 158 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
M10C25T01108
Nr kat. BDI
299289
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/M10C25T01108/p/299289
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
153,91
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476449797
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
158
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
MSM
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
8630Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
45.47HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
18135In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MW1082 250-CC 11.08 TAPERED
Waga / LBS
339
Długi Opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 158 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Otworu
0,63 Cale | 16,002 Milimetry
Odległość Osi
10,39 Cale | 263,906 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
10,39 Cale | 263,906 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-11/16 To 2-11/16 Cale | 42.863 To 68.263 Milimetry
Wysokość Całkowita
23,9 Cale | 607,06 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
7,33 Cale | 186,182 Milimetry
Długość Całkowita
15,56 Cale | 395,224 Milimetry
Szerokość Całkowita
14,96 Cale | 379,984 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
17,72 Cale | 450,088 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież