DODGE
DODGE
M14C28T00986
DODGE DODGE
Opis
DODGE M14C28T00986
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
M14C28T00986
Nr kat. BDI
299372
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/M14C28T00986/p/299372
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
386,914
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476450632
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
284TC/286TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
178
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
MSM
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
12042Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
92.6HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
32873In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MW1482 280-CC 9.86 TAPERED
Waga / LBS
769
Długi Opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
13,98 Cale | 355,092 Milimetry
Wysokość Całkowita
32,48 Cale | 824,992 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
24,06 Cale | 611,124 Milimetry
Długość Całkowita
19,53 Cale | 496,062 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
10,08 Cale | 256,032 Milimetry
Odległość Osi
13,98 Cale | 355,092 Milimetry
Średnica Otworu
0,945 Cale | 24,003 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Całkowita
19,69 Cale | 500,126 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-3/16 To 3-7/16 Cale | 55.563 To 87.313 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież