DODGE
DODGE
M16C28T00971
DODGE DODGE
Opis
DODGE M16C28T00971
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 180 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
M16C28T00971
Nr kat. BDI
299400
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/M16C28T00971/p/299400
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
612,349
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476450915
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
284TC/286TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
180
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
MSM
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
18524Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
92.6HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
32384In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
MW1682 280-CC 9.71 TAPERED
Waga / LBS
1218
Długi Opis
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 10:1 Ratio; 284TC/286TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 180 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Wałka We.
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Całkowita
23,62 Cale | 599,948 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-7/16 To 4-7/16 Cale | 61.913 To 112.713 Milimetry
Długość Całkowita
20,93 Cale | 531,622 Milimetry
Odległość Osi
16,22 Cale | 411,988 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
11,41 Cale | 289,814 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
27,63 Cale | 701,802 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
16,22 Cale | 411,988 Milimetry
Wysokość Całkowita
36,68 Cale | 931,672 Milimetry
Średnica Otworu
1,181 Cale | 29,997 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież