![RM3Q-2.964-180TC-250TC](/medias/INDHUBSPDRED-RM-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnd1ppOHhNRGN4TVRNMU5EY3pOalkzTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVazFmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFmOWE1ZDYyMjMxMDJkYWQ4NzMxNDk4Yjc3NmU1ZWVlYjk1NDlkZDQ2MzhkZDc2MzM3YzI2YWU0MThlNDM0ZA)
![RM3Q-2.964-180TC-250TC](/medias/INDHUBSPDRED-RM-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnd1ppOHhNRGN4TVRNMU5EY3pOalkzTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVazFmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFmOWE1ZDYyMjMxMDJkYWQ4NzMxNDk4Yjc3NmU1ZWVlYjk1NDlkZDQ2MzhkZDc2MzM3YzI2YWU0MThlNDM0ZA)
HUB CITY
HUB CITY
RM3Q-2.964-180TC-250TC
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY RM3Q-2.964-180TC-250TC
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 590 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
RM3Q-2.964-180TC-250TC
Nr kat. BDI
482402
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/RM3Q-2-964-180TC-250TC/p/482402
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,43
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798674964
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Input 182TC/184TC | Output 254TC/256TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
590
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
RM3
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
900Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
12.98HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
1357In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0270-03072
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
67496
Waga / LBS
45
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 3:1 Ratio; Input 182TC/184TC | Output 254TC/256TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 590 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Średnica Wału Wy.
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,624 Cale | 295,25 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Długość Całkowita
11,51 Cale | 292,354 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Osi
2,874 Cale | 73 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież