https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-SCXT-SCR-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd1pTOHhNRFF5TWpVeE5ERTRPRE14T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZVME5ZVkY5VFExSmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWIxZmY4OTc0M2FmNjQ5ZjViMzdkZTVjZjczZTkwZDY3ZWI1Zjc0ZWIzMDNhMTAwNTJiZjAxMjk3MTAzZTA5ZQ
DODGE
DODGE
SCXT225A SCR CONV REDCR
DODGE DODGE
Opis
DODGE SCXT225A SCR CONV REDCR
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 23.46:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
SCXT225A SCR CONV REDCR
Nr kat. BDI
276102
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/SCXT225A-SCR-CONV-REDCR/p/276102
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,104
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475205059
Nazwa Handlowa
TORQUEARM
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
23.46:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
74.6
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
SCXT
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Screw Conveyor
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
352066
Waga / LBS
59.7
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUEARM; Parallel; 23.46:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież