https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-CL-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnM1ppOHhNRGN4TVRNMU5Ua3hOak14T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRMHhmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Q2ZGVkN2JmYTE3OGE3NzMyNjNhYjMyNmIxZWM2ZmU3NWVhOTA4OThjMzc0Yzc1M2U4YzQxMDhhYmJhNmY5OA
HUB CITY
HUB CITY
SSRM1Q-2.929-56C-56C
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY SSRM1Q-2.929-56C-56C
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Nr. katalogowy
SSRM1Q-2.929-56C-56C
Nr kat. BDI
482317
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/SSRM1Q-2-929-56C-56C/p/482317
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,08
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798572543
Nazwa Handlowa
CLEANLINE
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Input 56C | Output 56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
598
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
RM1
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
265Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.64HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
316 Stainless Steel
Wartość i JM Momentu Wy.
384In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Washdown Duty | Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0270-02407
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
57254
Waga / LBS
20
Długi Opis
Speed Reducer; CLEANLINE; Parallel; 3:1 Ratio; Input 56C | Output 56C Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 598 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Osi
1,909 Cale | 48,489 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,41 Cale | 213,614 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,91 Cale | 48,514 Milimetry
Długość Całkowita
7,16 Cale | 181,864 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież