![TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR](/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA)
![TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR](/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA)
DODGE
DODGE
TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
DODGE DODGE
Opis
DODGE TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 30:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Nr kat. BDI
295403
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/TA1107H31S-X-1-11-16-STR-BR-REDR/p/295403
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
26,33
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475731176
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM II
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TA1107H
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single and Double Reduction | Heavy Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TA1107H31S X 1-11/16 STR BR REDR
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
901145
Waga / LBS
58
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 30:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
4,49 Cale | 114,046 Milimetry
Długość Wałka We.
3,64 Cale | 92,456 Milimetry
Średnica Wałka We.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,02 Cale | 330,708 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,82 Cale | 274,828 Milimetry
Otwór Wy.
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Odległość Osi
4,49 Cale | 114,046 Milimetry
Długość Całkowita
10,01 Cale | 254,254 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież