https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TA2-PL-S-BU-SM-M-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE5TOHhNRFF5TWpNMk1EVXpPVEUyTmk5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRUV5WDFCTVgxTmZRbFZmVTAxZlRWOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4NjI0Mjg1MzlmYTIxZmFmYjYwZTVhZTE2Y2U1YTFlZDIzMWJmZTM5YmE1Nzg2M2ViYWVkZTBlNjdjN2I1ZjA
DODGE
DODGE
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
DODGE DODGE
Opis
DODGE TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Nr. katalogowy
TA3203H15 TA TPR BU REDCR
Nr kat. BDI
295606
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/TA3203H15-TA-TPR-BU-REDCR/p/295606
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
60,781
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475542512
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM II
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TA3203H
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
15HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single and Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TA3203H15 TA TAPER BUSH REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
903002
Waga / LBS
111.8
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
6,02 Cale | 152,908 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Wysokość Całkowita
16,61 Cale | 421,894 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-7/16 To 2-3/8 Cale | 36.513 To 60.325 Milimetry
Odległość Osi
6,02 Cale | 152,908 Milimetry
Długość Wałka We.
4,94 Cale | 125,476 Milimetry
Szerokość Całkowita
13,96 Cale | 354,584 Milimetry
Długość Całkowita
12,79 Cale | 324,866 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież