BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
WA309A-100K-K
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR WA309A-100K-K
Speed Reducer; Parallel; 100:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 17.5 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Nr. katalogowy
WA309A-100K-K
Nr kat. BDI
169058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-r%C3%B3wnoleg%C5%82e/WA309A-100K-K/p/169058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,27
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711455753
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
100:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
17.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
17.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
WA309A
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
25Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.06HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
60In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Sub Fractional HP
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
WA309A-100-K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
45575
Waga / LBS
5
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 100:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Left Hand Output Type; 17.5 Output RPM; Direct Mounted; Worm
Odległość Nominalna Osi
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Całkowita
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,312 Cale | 7,925 Milimetry
Długość Wałka We.
0,938 Cale | 23,825 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,375 Cale | 111,125 Milimetry
Odległość Osi
1,12 Cale | 28,448 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,563 Cale | 90,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież