https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMFl5OHhNREUwTVRrMU16VXlNemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFSTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YWNmMWQ4MDVjNjQ3ZDllZTEyMmMwY2VhMGI4MzAxYjMwZWM3NGU0YTQxNjExMDk5NzlhOTk0MGE5ZmZhZTQzNw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
112G-14M-20-3525
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 112G-14M-20-3525
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 112 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
112G-14M-20-3525
Nr kat. BDI
21506835
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/112G-14M-20-3525/p/21506835
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,216
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256534102
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 Millimeter
Typ Pasa
14M-20
Liczba Zębów
112
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.54
Średnica Zewn. Milimetry
496.316
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental-industry.com
Waga / LBS
60
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 112 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,65 Cale | 499,11 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież