https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-H-SOL-NFL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobVppOHhNRE14TkRRek5ERTRNekU1T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlPUmt4ZlVsTkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjZjY5NWZiNWIxZDUzZWM3YTdjZWNlMGJiZTI3YzU1YzIxMjQ1Y2NlZTg4OGJjNTUyYjM1ZTg2Mzk2NGI5ZTg
TSUBAKI
TSUBAKI
120H150B
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 120H150B
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1.819" Face Width; Rough Bore; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
120H150B
Nr kat. BDI
921655
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/120H150B/p/921655
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223008680
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
120
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.045
Średnica Zewn. Milimetry
483.743
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.047
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
160
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1.819" Face Width; Rough Bore; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,819 Cale | 46,203 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,099 Cale | 485,115 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież