https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DOHhNREUwT0RVek9UYzJNRFkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjOTliNzFhOWFjOGY5MjUwOGM2MjUwZTJhYTk4YzRjMGMxZmY4MTZmMWNiYzFlNTJjNTQzODM3N2QwMTJiZTk
BROWNING
BROWNING
120H200E
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 120H200E
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
120H200E
Nr kat. BDI
325238
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/120H200E/p/325238
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,328
UNSPSC
31171804
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289344970
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
120
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.045
Średnica Zewn. Milimetry
483.743
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,099 Cale | 485,115 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież