![120HQ150](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa1ppOHhNRGN4TVRNMk9USTROVFkyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0ZmYzZDI5OGJhZTBkOWYxOTI3ZjE0YjI1OGE4OGE5NTFmNzZmMzlmMzBiMmNmYTRlYjBlYjJjZWUzMjZlMGM)
![120HQ150](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F5TDJoa1ppOHhNRGN4TVRNMk9USTROVFkyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlUVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0ZmYzZDI5OGJhZTBkOWYxOTI3ZjE0YjI1OGE4OGE5NTFmNzZmMzlmMzBiMmNmYTRlYjBlYjJjZWUzMjZlMGM)
BROWNING
BROWNING
120HQ150
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 120HQ150
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
120HQ150
Nr kat. BDI
324831
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/120HQ150/p/324831
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,909
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289154067
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
120
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.045
Średnica Zewn. Milimetry
483.743
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
Q1
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Heavy | Split Taper Bushing | Type 13
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1-13/16" Face Width; Bushed; 19.045" Outside Diameter; 19.099" Pitch Diameter; Keyway; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Q1 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-11/16 Cale | 19.05 To 68.263 Milimetry
Szerokość Pasa
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,099 Cale | 485,115 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież