https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNVpTOHhNRFV3TnpNeU16Y3dNek15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2ZjU5NmFjZmJjYTBiMDU2M2E5ODMyNWRiY2FmYjQ4NDRlYjhiM2QzNDczZmRkM2VlMmZmNzIyYjg0YzlhOTY
TB WOODS
TB WOODS
12L050 X 3/8 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 12L050 X 3/8 MPB
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Nr. katalogowy
12L050 X 3/8 MPB
Nr kat. BDI
985625
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/12L050-X-3-8-MPB/p/985625
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,136
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672300025
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
12
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.402
Średnica Zewn. Milimetry
35.611
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.75
Inne Funkcje
Light | Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 12 Teeth; 3/4" Face Width; Rough Bore; 1-11/16" Flange OD; 1.402" Outside Diameter; 1.432" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,432 Cale | 36,373 Milimetry
Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież