https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrTlM4eE1EYzNNVEEwTlRjeE1Ua3dNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlZVEY5R1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjM2RjNjMwNDFhMDQzOGQzY2MzNzY2NWE1NjAzMDk4NmQzZGRhMzdmN2Q3NjI1ZGUxN2UyMTkzMTI1ZDJhMzAw
DODGE
DODGE
12XL037 X 3/16 MPB
DODGE DODGE
Opis
DODGE 12XL037 X 3/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.01" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
Nr. katalogowy
12XL037 X 3/16 MPB
Nr kat. BDI
255258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/12XL037-X-3-16-MPB/p/255258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,1
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475087723
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
12
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.744
Średnica Zewn. Milimetry
18.9
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
12XL037 X 3/16 MPB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
113402
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 0.43" Face Width; Rough Bore; 1.01" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1/4" Max Bore
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,764 Cale | 19,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,01 Cale | 25,654 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,43 Cale | 10,922 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież