https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA
982503
Remenica pre ozubené remene
TB WOODS
TB WOODS
12XL037 X 3/16 MPB
TB WOODS TB WOODS
Popis
TB WOODS 12XL037 X 3/16 MPB
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
Katalógové číslo výrobcu
12XL037 X 3/16 MPB
BDI #
982503
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/12XL037-X-3-16-MPB/p/982503
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,027
EAN
0698672290036
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.375
Šírka remeňa – milimetre
9.525
Rozteč remeňa
1/5 Inch
Štýl remeňa
XL
Počet zubov
12
Šírka tváre - palce
0.563
Šírka tváre – milimetre
14.3
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
1
Vonkajší priemer príruby – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
0.744
Vonkajší priemer – milimetre
18.898
Priemer stúpania - palce
0.764
Priemer stúpania – milimetre
19.406
Drážka Áno/Nie
No
Veľkosť púzdra
No Bushing
Minimálna plain otvor
Yes
Maximálny otvor
0.313
Ostatné vlastnosti
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.tbwoods.com
Dlhý popis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.313" Max Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov