![12XLB037S](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
![12XLB037S](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-XL-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnd01DOHhNREk1TXpRMk56QTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVRGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTYyNDkwZWEyNWYyODQyMDViOTViZmFhM2U3NDU2MTM0MGM1YmFiM2ViMjRhM2Q2ODE5NmJlZjE4NzFhNDJiZA)
BROWNING
BROWNING
12XLB037S
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 12XLB037S
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Nr. katalogowy
12XLB037S
Nr kat. BDI
324829
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/12XLB037S/p/324829
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,045
UNSPSC
26111807
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289753833
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/5 Inch
Typ Pasa
XL
Liczba Zębów
12
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
0.744
Średnica Zewn. Milimetry
18.898
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.25
Inne Funkcje
Extra Light | Type 2
Calowe - Metryczne
Inch
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 12 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 1" Flange OD; 0.744" Outside Diameter; 0.764" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
0,764 Cale | 19,406 Milimetry
Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież