Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

14L100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcxWWk4eE1EYzJPVEU0TWpFNU5UYzBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlNWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhkY2NhY2NhOTY5NjA3YjkzYjI3YmIxZDM0MzNmYmM4MWJjZTMyNGVhYTJhNmIyNjE2NjljY2I5MjdiMWY4Zg
615495 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

14L100

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 14L100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-59/64" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Ma

Nr. katalogowy

14L100

Nr kat. BDI
615495

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,34
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950097930
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
14
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.641
Średnica Zewn. Milimetry
41.68
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0.875
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
14L100
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-59/64" Flange OD; 1.641" Outside Diameter; 1.671" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 7/8" Ma
Średnica Zewn. Kołnierza
1,922 Cale | 48,819 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,671 Cale | 42,45 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież