![14MPC-140S-90-5040](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj)
![14MPC-140S-90-5040](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj)
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-140S-90-5040
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-140S-90-5040
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-140S-90-5040
Nr kat. BDI
982086
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-140S-90-5040/p/982086
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
103,737
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672182751
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-90 QT Power Chain II
Liczba Zębów
140
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
24.452
Średnica Zewn. Milimetry
621.081
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
5040
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 140 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 621.081MM OD; 623.875MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 5 Cale | 61.913 To 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Średnica Podziałowa
24,562 Cale | 623,875 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież