https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-168S-37-4030
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-168S-37-4030
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-37 QT PowerChain II Belt Style; 168 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-168S-37-4030
Nr kat. BDI
982699
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-168S-37-4030/p/982699
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
76,104
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672182782
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-37 QT Power Chain II
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
29.365
Średnica Zewn. Milimetry
745.871
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4030
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-37 QT PowerChain II Belt Style; 168 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
29,475 Cale | 748,665 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 36.513 To 112.713 Milimetry
Szerokość Pasa
1,457 Cale | 37 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież