https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnNFlTOHhNRGN4TVRNMk9EZzVNalEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNjFiOTQxZTI4YTZhMzVhOGVjZmMyODZhZTdjYzY4ZmY0YWI4OWJhMjU2OTZjYzg3YjI5OGEwMDM4ZTMzYjBj
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-180S-90-6050
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-180S-90-6050
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-180S-90-6050
Nr kat. BDI
988615
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-180S-90-6050/p/988615
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
188,448
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672182850
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-90 QT Power Chain II
Liczba Zębów
180
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
31.47
Średnica Zewn. Milimetry
799.338
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
6050
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 180 Teeth; 106.68MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
31,58 Cale | 802,132 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-7/16 To 6 Cale | 112.713 To 152.4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież