https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-29S-125X1.500 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-29S-125X1.500 MPB
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-125 QT PowerChain II Belt Style; 29 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
14MPC-29S-125X1.500 MPB
Nr kat. BDI
992288
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-29S-125X1-500-MPB/p/992288
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,231
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672183017
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-125 QT Power Chain II
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.978
Średnica Zewn. Milimetry
126.441
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
3.188
Inne Funkcje
Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-125 QT PowerChain II Belt Style; 29 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,088 Cale | 129,235 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,76 Cale | 146,304 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież