![14MPC-37S-90X1.500 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw)
![14MPC-37S-90X1.500 MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnd01pOHhNRGN4TVRNM01EUTJOVE14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmViNjZmNTE4ZDk0MjA1MWEzZDk2ZmZhOTViZWU5OWYyNGRlYmU4M2MyZTMzZmQxN2JmYzVkNjNiYzJjYzE2Mw)
TB WOODS
TB WOODS
14MPC-37S-90X1.500 MPB
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 14MPC-37S-90X1.500 MPB
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore
Nr. katalogowy
14MPC-37S-90X1.500 MPB
Nr kat. BDI
982645
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/14MPC-37S-90X1-500-MPB/p/982645
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,761
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672183468
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MPC-90 QT Power Chain II
Liczba Zębów
37
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.382
Średnica Zewn. Milimetry
162.103
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
4.125
Inne Funkcje
Solid Style | Type MPB1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MPC-90 QT PowerChain II Belt Style; 37 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore
Szerokość Powierzchni
3,88 Cale | 98,552 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,492 Cale | 164,897 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,17 Cale | 182,118 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież